金沢車輌
金沢車輌の 厨房機器・設備・調理機械
金沢車輌の 搬送機器類
金沢車輌の キッチンワゴン/サービスワゴン
ナチュラルワゴン (折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41913717
品番
SA-21D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥140,000
TKG品番
9-1239-0301
材質
スチールパイプメッキ仕上 タナ板デコラ合板
車輪径(Φmm)
ゴム:100×4(自在・内2ヶストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×600×720
棚間隔(mm)
20
折りたたみ寸法(mm)
800×210×H885
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません