金沢車輌
金沢車輌の 業務用・飲食店向け家具
金沢車輌の テーブル
金沢車輌の IHテーブル/回転テーブル
ターンテーブル1 (アイボリー)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径×高さH(Φmm×mm)
1200×60
注文コード
41913787
品番
TT-1200
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
外径×高さH
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
TKG品番
9-2496-0803
材質
天板:メラミン化粧板・縁材:ソフトエッジ巻
外径×高さH(Φmm×mm)
1200×60
寸法(Φmm)
回転盤:580
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
北海道地方
数量1につき
¥
11,500
/
税込
¥
12,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません