曜日別特売
1-681-5 越前長手盛皿 織部 若泉漆器 41915485

 

1-681-5 越前長手盛皿 織部 若泉漆器 41915485
1-681-5 越前長手盛皿 織部 若泉漆器 41915485

越前長手盛皿 織部

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×325×41
内容量1個注文コード41915485品番1-681-5
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。陶器「陶器調塗物シリーズ」陶器風に強化塗りを施しておりハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。

TKG品番9-1662-0105材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂質量(kg)1.1サイズ尺5寸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×325×41耐熱温度(℃)60
注意
※洗浄機不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする