5寸片手桶 白木金帯

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41916553 品番 1-658-3
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。

種別本体 TKG品番9-2145-0901 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)216 間口W×奥行D×高さH(mm)148×139×118 耐熱温度(℃)60
注意
※洗浄機不可
※目皿と片手桶は別売りです。セット品ではありません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-22
用途:
料理の盛り付け
満月酒場別館BY 様 (飲食業)

写真と色が全然違いました。くすんだ緑かがった色です。桧のような色合いとは全く別物です。

対象商品:
41916569
2022-08-22
用途:
発送ミス????
サービス業

手桶は別売りなのか?中のすのこだけ到着。
これだけでどうやって使うのか?????

MonotaROからの回答

ご注文の商品は、ABS目皿になります。手桶本体は注文コード41916553でご購入いただけます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする