若泉漆器
千筋飯器 溜塗
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
直径×高さ(mm)
170× 85
170× 85
175×103(へラ付)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41917646
品番
1-230-16
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番
9-2418-0301
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
サイズ
1人用
質量(g)
440
耐熱温度(℃)
60
直径×高さ(mm)
170× 85
注意
※洗浄機不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません