曜日別特売
1-230-17 千筋飯器 溜塗 若泉漆器 41917655

千筋飯器 溜塗

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
直径×高さ(mm)175×103(へラ付)
内容量1個注文コード41917655品番1-230-17
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。

TKG品番9-2418-0302材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂サイズ2人用質量(g)452耐熱温度(℃)60直径×高さ(mm)175×103(へラ付)
注意
※洗浄機不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする