常盤ステンレス工業
常盤ステンレス工業の 厨房機器・設備・調理機械
常盤ステンレス工業の 搬送機器類
常盤ステンレス工業の キッチンワゴン/サービスワゴン
ワークテーブルワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41918687
品番
EN33-A
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
パントリー・キッチンルーム、などで、作業台としても 使用できます。
TKG品番
9-1225-0601
材質
18-0ステンレス
質量(kg)
15.5
車輪径(Φmm)
125×4(自在 2輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×800
棚間隔(mm)
525
棚板寸法(mm)
750×450
有効間口(mm)
中棚:613
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません