常盤ステンレス工業
常盤ステンレス工業の 厨房機器・設備・調理機械
常盤ステンレス工業の 搬送機器類
常盤ステンレス工業の キッチンワゴン/サービスワゴン
ラボカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41918705
品番
SWC
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
TKG品番
9-1225-0701
材質
天板・床板:18-0ステンレス 柱:18-8ステンレス
質量(kg)
14.2
車輪径(Φmm)
100×4(自在 2輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×450×800
棚間隔(mm)
520
棚板寸法(mm)
600×450
有効間口(mm)
中棚:540
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません