常盤ステンレス工業
常盤ステンレス工業の 厨房機器・設備・調理機械
常盤ステンレス工業の 搬送機器類
常盤ステンレス工業の キッチンワゴン/サービスワゴン
サービスカート3段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41918739
品番
EN14-B
参考基準価格(税別)
¥225,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
TKG品番
9-1236-0602
段数
3
材質
本体:18-0ステンレス 天板・棚板:木部
質量(kg)
49.5
車輪径(Φmm)
130×2(自在)、130×2(固定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×880
棚間隔(mm)
228
有効間口(mm)
中棚:860
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません