常盤ステンレス工業
常盤ステンレス工業の 厨房機器・設備・調理機械
常盤ステンレス工業の 搬送機器類
常盤ステンレス工業の キッチンワゴン/サービスワゴン
サービスカート4段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41918748
品番
EN14-C
参考基準価格(税別)
¥224,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
クラブハウス・ホテル・レストランなどの料理の出し入れに最適です。
TKG品番
9-1236-0701
段数
4
材質
本体:18-0ステンレス 天板・棚板:木部
質量(kg)
42
車輪径(Φmm)
100×2(自在)、100×2(固定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×880
棚間隔(mm)
155
有効間口(mm)
中棚:710
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません