常盤ステンレス工業
常盤ステンレス工業の 厨房機器・設備・調理機械
常盤ステンレス工業の 搬送機器類
常盤ステンレス工業の キッチンワゴン/サービスワゴン
バンケットサービスワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41918827
品番
EN55-A
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
宴会場のサイドボード、食器類や料理の運搬など幅広い使用方法ができます。
TKG品番
9-1238-0701
材質
木部・メラミン化粧板
質量(kg)
34
車輪径(Φmm)
100×4自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×550×1000
棚間隔(mm)
239
有効間口(mm)
中棚:850
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません