常盤ステンレス工業
常盤ステンレス工業の 厨房機器・設備・調理機械
常盤ステンレス工業の 搬送機器類
常盤ステンレス工業の キッチンワゴン/サービスワゴン
ルームサービスワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41918836
品番
MH-R3
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
朝食等のルームサービスに費やす無駄な労力はこれで完全にシャットアウト。能率を上げ高い利益を生み出します。又、どんな大きい宴会、ガーデンパーティーにもあわてる必要がありません。
TKG品番
9-1239-0401
段数
3
材質
フレーム:スチール 天板:木部
質量(kg)
34
車輪径(Φmm)
100×4自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×900×745
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません