常盤ステンレス工業
常盤ステンレス工業の 厨房機器・設備・調理機械
常盤ステンレス工業の 搬送機器類
常盤ステンレス工業の キッチンワゴン/サービスワゴン
リネンワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41918845
品番
MS-L2
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
主にランドリー、フロアーメンテナンス用として使用されます。コーナーに塩ビバンパーが付いていますので壁にキズがつきにくいです。
TKG品番
9-1383-0301
段数
2
材質
フレーム・押手:スチール、キャンバス:布
質量(kg)
25
車輪径(Φmm)
150×2自在/150×2固定
間口W×奥行D×高さH(mm)
920×620×880
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません