常盤ステンレス工業
常盤ステンレス工業の 厨房機器・設備・調理機械
常盤ステンレス工業の 搬送機器類
常盤ステンレス工業の 台車・ドーリー
テーブル運搬トラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41918924
品番
MQ-T3
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
TKG品番
9-2496-0901
材質
フレーム:スチールグレー焼付塗装、積載面:クッションゴム張
質量(kg)
4.3
車輪径(Φmm)
130×2 自在(ストッパー付)/130×2 固定
間口W×奥行D×高さH(mm)
1200×700×900
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません