SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の ラップ・消耗品・食品包材
SURE(石崎電機製作所)の 包装機械・シーラー・ラッパー
SURE(石崎電機製作所)の 真空パック器・真空包装機
シュアー スタンドシーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41919073
品番
NL-453PS-10
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
重量物でも安心のシール幅10mmを実現!
TKG品番
9-1543-0401
消費電力(W)
1420
付属品
フッ素樹脂絶縁テープ×2枚、ヒーター10mm×2本
質量(kg)
24.5
電源(V)
単相100V 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)
520×430×1020
方式
通電方式:インパルス方式
テーブル寸法(mm)
420×145
シール長さ(mm)
450
シール幅(mm)
10
タイマー
加熱タイマー:0.3-2.5・冷却タイマー:0.6-5.0