※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
寸法d(Φmm)
3
注文コード
41919674
品番
3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
寸法d・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(Φmm)
3
長さ(mm)
8
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
寸法c(mm)
約0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41919674
3×8
42151401
3×8
平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂
1パック(10個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました