※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41919683
品番
3×10
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
3
長さ(mm)
10
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
寸法c(mm)
約0.5