キッズメイト ベジタブル 菜皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41920044 品番 11130-VT
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

キッズメイト強化磁器食器シリーズ学校給食用子供シリーズベジタブル強い、軽い、白い。キッズメイトの常識。子供たちの器は、丈夫さ、軽さ、清潔、そして安心できる品質がすべて。だから、キッズメイト。従来の陶器にくらべ、約3倍の強さを持ち、しかも約20%軽量化し、機能性に優れています。際だつ白さにパワーを秘めて生まれたキッズメイトの子供シリーズがさらにやさしいフォルムで新登場。楽しい食事の風景が思わず浮んできそうな明るい仲間たちが、あたたかなランチシーンを彩ります。

形状丸皿 直径(Φmm)130 高さ(mm)21 材質強化磁器 質量(kg)0.098 寸法(cm)13 直径×高さ(mm)130×21 TKG品番9-2436-0404

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする