オープンリフト型ディスペンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41921225 品番 KN-5251-S3
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

長年の技術の蓄積が生んだ極薄リフト機構オープンリフト型ディスペンサー。従来のように10センチ幅の中に内臓されていたリフトとばねの機構を4センチ幅に凝縮、60%のスリム化に世界で初めて成功しました。上下の昇降ガイドにはステンレス製ボールベアリングを採用するなど最新技術の応用でより高い耐久性を持たせています。ナイフ・フォーク・箸などを収納するためのシルバーシリンダー(Φ100×H140mmSUS304製)付のタイプで大変便利です。

TKG品番9-0864-0302 用途トレー2列用 仕様ばね調節範囲:20〜50kg 材質本体:ステンレスSUS430、トレー受け台:ステンレスSUS304、ハンドル:ステンレスSUS304 No.4仕上、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C、シルバースタンド:ステンレスSUS430、シルバーシリンダー:ステンレスSUS304 質量(kg)26 寸法(幅W×奥行D)(mm)受台:680×510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×510×1320 使用の目安積載量:160〜200枚 シリンダー数シルバー:6本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする