TKG品番9-0864-0303
用途フルサイズラック用
仕様ばね調節範囲:20〜50kg
材質本体:ステンレスSUS430、トレー受け台:ステンレスSUS304、ハンドル:ステンレスSUS304 No.4仕上、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C、シルバースタンド:ステンレスSUS430、シルバーシリンダー:ステンレスSUS304
質量(kg)29
寸法(幅W×奥行D)(mm)受台:520×570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×570×1320
使用の目安積載量:5〜 6段
シリンダー数シルバー:3本