CLシリーズ 食器ディスペンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41921286 品番 CL-4246
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

保温式は、450Wのヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用収納式半透明カバーが付属しています。食器にやさしい段差なしの収納内壁です。1枚の食器にも感ずるセルフレベル機能付。ばね調節は片手だけで簡単にできます。

TKG品番9-0865-0101 仕様ばね調節範囲:20〜40kg 材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS304、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C 寸法(mm)庫内奥行×本体奥行×本体幅×本体奥行(含背面部):420×460×420×500 質量(kg)24.5 電源(V)単相100 方式保温無 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×500×830 使用の目安(ストック)400×450トレー80枚/トレー併用グラス150個・カップ120個 ヒーター容量(W)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする