CLシリーズ 食器ディスペンサー (保温式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41921313 品番 CL-5227H
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

保温式は、450Wのヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用収納式半透明カバーが付属しています。食器にやさしい段差なしの収納内壁です。1枚の食器にも感ずるセルフレベル機能付。ばね調節は片手だけで簡単にできます。

TKG品番9-0865-0104 仕様ばね調節範囲:10〜20kg 材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS304、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C、2つ折り半透明カバー:3ミリ厚ポリカーボネート、ヒーター:100V450W(固定サーモ、温度ヒューズ付き)、電源コード:2.5m 寸法(mm)庫内奥行×本体奥行×本体幅×本体奥行(含背面部):520×270×520×310 質量(kg)24 電源(V)単相100 方式保温式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×310×830 使用の目安(ストック)ハーフサイズラック5段/ラックにグラス90個・カップ60個 ヒーター容量(W)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする