熱研
熱研の 厨房機器・設備・調理機械
熱研の 熱調理機・加熱機器
熱研の 蒸し器
電気蒸し器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41921469
品番
HBD-5L
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
電気式空だき防止付。保温機能付。蒸気立上がりまでの時間約30分。
TKG品番
9-0414-0501
質量(kg)
約4.5(本体のみ)
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
外径×高さH(Φmm×mm)
410×310
槽容量(L)
湯槽:7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません