シプラックカート Mタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41921803 品番 90H-5M
参考基準価格(税別)¥30,150 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シプラックカート洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。トレイは別売り

TKG品番9-1241-0202 材質受棚:PP樹脂、柱:スチール樹脂コーティング 質量(kg)8.75 段数5段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×392× 935 棚ピッチ(mm)153

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41921794
2022-06-08
用途:
パンラックとして使用しています
BAGEL MONDAY 様 (飲食業)

組み立ても非常に簡単で、動きもスムーズで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする