曜日別特売
90H-5L シプラックカート Lタイプ 扶桑産業 41921837

シプラックカート Lタイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
段数5段
TKG品番9-1241-0302
内容量1個注文コード41921837品番90H-5L
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シプラックカート洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。トレイは別売り

TKG品番9-1241-0302材質受棚:PP樹脂、柱:スチール樹脂コーティング質量(kg)8.95段数5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×439× 935棚ピッチ(mm)153

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,600/税込6,160
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする