シプラックカート Lタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41921846 品番 140H-8L
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

シプラックカート洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。トレイは別売り

TKG品番9-1241-0303 材質受棚:PP樹脂、柱:スチール樹脂コーティング 質量(kg)12.75 段数8段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×439×1465 棚ピッチ(mm)153

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
北海道地方数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700
沖縄地方数量1につき ¥19,500 / 税込 ¥21,450
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:227

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする