扶桑産業
扶桑産業の 厨房機器・設備・調理機械
扶桑産業の 搬送機器類
扶桑産業の 常温・低温配膳車
シプラックカート用 樹脂トレイ S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41921925
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
TKG品番
9-1241-0604
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.57
色
ベージュ
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×770×17
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません