福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン ウェーブ丸盛皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41922257
品番
51353620
参考基準価格(税別)
¥12,350
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
形状
変形皿
直径(Φmm)
406
高さ(mm)
64
材質
メラミン樹脂
直径×高さ(mm)
Φ406×H64
呼び寸法(cm)
40
TKG品番
9-1659-0103