福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 小判盛皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41922379
品番
51353980
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ビュッフェ盛皿・盛鉢シリーズ
形状
小判皿
長辺(mm)
715
短辺(mm)
285
高さ(mm)
40
材質
メラミン樹脂
寸法(cm)
71
TKG品番
9-1659-0602