福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
蓋付ミニセイロ 黒内朱 底板付 大 竹ス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41923158
品番
49929990
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番
9-2151-0703
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別
竹ス
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D)(mm)
116×118
耐熱温度(℃)
60
注意
※洗浄機不可。
※千代口と薬味皿は別売です。<RTYO9><RYKD4>をご使用下さい。