鈴屋
鈴屋の 業務用・飲食店向け家具
鈴屋の 椅子
鈴屋の 座椅子/座布団
綿 座布団IT よつ葉202 セット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
間口W×奥行D×高さH(mm)
550×510×90
注文コード
41925915
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
間口W×奥行D×高さH
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット時の中綿は合繊綿になります。
TKG品番
9-2504-1401
色
赤
間口W×奥行D×高さH(mm)
550×510×90
材質
カバー:綿100% 座布団:側地 ナイロン100% 中綿 合繊ワタ
規格
セット