※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41926281
品番
6×8A
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
15
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
呼び寸法
8A(1/4)
寸法H(mm)
27
寸法E(mm)
15
寸法P(mm)
21
適合鋼管外径(Φmm)
13.8
寸法R
7.5
ねじ山種類
メートル並目