※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
41926297
品番
6×10A
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
18
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
呼び寸法
10A(3/8)
寸法H(mm)
33
寸法E(mm)
18
寸法P(mm)
25
適合鋼管外径(Φmm)
17.3
寸法R
9.5
ねじ山種類
メートル並目