※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41926385
品番
8×15A
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
24
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
呼び寸法
15A(1/2)
寸法H(mm)
42
寸法E(mm)
24
寸法P(mm)
31
適合鋼管外径(Φmm)
21.7
寸法R
12
ねじ山種類
メートル並目