※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41926412
品番
8×32A
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
30
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
呼び寸法
32A(1 1/4)
寸法H(mm)
62
寸法E(mm)
30
寸法P(mm)
52
適合鋼管外径(Φmm)
42.7
寸法R
23
ねじ山種類
メートル並目