※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×80A Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41926455 8×80A Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41926455

Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 41926455 品番 8×80A
販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
ねじ長さ(mm)30 ねじの呼びM8 材質ステンレス ねじピッチ1.25 呼び寸法80A(3”) 寸法H(mm)109.5 寸法E(mm)30 寸法P(mm)99 適合鋼管外径(Φmm)891 寸法R46 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
977:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする