※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41926482
品番
10×20A
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
30
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
呼び寸法
20A(3/4)
寸法H(mm)
51
寸法E(mm)
30
寸法P(mm)
40
適合鋼管外径(Φmm)
27.2
寸法R
15
ねじ山種類
メートル並目