※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
41926561
品番
10×100A
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
35
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
呼び寸法
100A(4”)
寸法H(mm)
145
寸法E(mm)
35
寸法P(mm)
126
適合鋼管外径(Φmm)
114.3
寸法R
59
ねじ山種類
メートル並目