※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41926586
品番
5/16 L=15
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
(参考)33.3
寸法L(mm)
15
寸法a(mm)
32.6
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
6
寸法h(mm)
17
寸法t(mm)
5
材質
ステンレス
ねじ径
5/16
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット