※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
ねじ径
5/8
注文コード
41926613
品番
5/8 L=27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじ径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
30
寸法H(mm)
(参考)60
寸法L(mm)
27
寸法a(mm)
60
寸法b(mm)
35
寸法c(mm)
12.5
寸法h(mm)
30
寸法t(mm)
11
材質
ステンレス
ねじ径
5/8
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41926613
5/8 L=27
42115561
5/8 L=27
アイボルト ウィット(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました