※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイボルト 足長 ウィット(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじ径3/8 注文コード41926647 品番3/8×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじ径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び3/8 材質ステンレス ねじ径3/8 頭部形状アイボルト ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする