※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×50 アイボルト 足長(SUS316)(小箱) 大阪魂 41926674 10×50 アイボルト 足長(SUS316)(小箱) 大阪魂 41926674

アイボルト 足長(SUS316)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) ねじの呼びM10 注文コード41926674 品番10×50
販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はねじの呼び・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)20 寸法H(mm)(参考)41.5 寸法L(mm)50 寸法a(mm)41 寸法b(mm)25 寸法c(mm)8 寸法h(mm)21 寸法t(mm)7 ねじの呼びM10 材質SUS316 頭部形状アイボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする