※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×20 アイボルト 足長(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41926726 8×20 アイボルト 足長(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41926726

アイボルト 足長(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじ径M8 注文コード41926726 品番8×20
販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はねじ径・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)16 寸法H(mm)(参考)33.3 寸法L(mm)20 寸法a(mm)32.6 寸法b(mm)20 寸法c(mm)6.3 寸法h(mm)17 寸法t(mm)5 ねじの呼びM8 材質ステンレス ねじ径M8 頭部形状アイボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする