※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×35 アイボルト 足長(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41926945 16×35 アイボルト 足長(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41926945

アイボルト 足長(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15個) ねじ径M16 注文コード41926945 品番16×35
販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はねじ径・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)30 寸法H(mm)(参考)60 寸法L(mm)35 寸法a(mm)60 寸法b(mm)35 寸法c(mm)12.5 寸法h(mm)30 寸法t(mm)11 ねじの呼びM16 材質ステンレス ねじ径M16 頭部形状アイボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする