※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22×50 アイボルト 足長(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41927015 22×50 アイボルト 足長(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41927015

アイボルト 足長(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) ねじ径M22 注文コード41927015 品番22×50
販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はねじ径・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)40 寸法H(mm)(参考)84 寸法L(mm)50 寸法a(mm)80 寸法b(mm)44 寸法c(mm)19 寸法h(mm)43 寸法t(mm)16.5 ねじの呼びM22 材質ステンレス ねじ径M22 頭部形状アイボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする