※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
41927042
品番
12×50
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
(参考)51
寸法L(mm)
50
寸法a(mm)
50
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
10
寸法h(mm)
26
寸法t(mm)
9
ねじの呼び
M12
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
アイボルト