※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22×50 アイボルト 足長(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 41927085 22×50 アイボルト 足長(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 41927085

アイボルト 足長(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 41927085 品番 22×50
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
寸法D(mm)40 寸法H(mm)(参考)80.5 寸法L(mm)50 寸法a(mm)81 寸法b(mm)45 寸法c(mm)18 寸法h(mm)40 寸法t(mm)15 ねじの呼びM22 材質 表面処理クロメート 頭部形状アイボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする