※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×30 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41927103 12×30 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41927103

アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 41927103 品番 12×30
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法D(mm)25 寸法H(mm)(参考)51 寸法L(mm)30 寸法a(mm)50 寸法b(mm)30 寸法c(mm)10 寸法h(mm)26 寸法t(mm)9 ねじの呼びM12 材質 ねじ径M12 表面処理ユニクロ 頭部形状アイボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする