※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20×50 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41927146 20×50 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41927146

アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 41927146 品番 20×50
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
寸法D(mm)35 寸法H(mm)(参考)71 寸法L(mm)50 寸法a(mm)72 寸法b(mm)40 寸法c(mm)16 寸法h(mm)35 寸法t(mm)13 ねじの呼びM20 材質 ねじ径M20 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状アイボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする