※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
ねじ径
M5
注文コード
41927304
品番
M5 L=13.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
11
寸法H(mm)
(参考)62
寸法L(mm)
13.5
寸法a(mm)
23
寸法b(mm)
13
寸法c(mm)
5
寸法h(mm)
14.5
寸法t(mm)
6
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
ねじ径
M5
頭部形状
アイボルト